E-TERM - KV PV UV 02_1 VMU MC4 PH T1 2 x PV String auf 1 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096072
Breite - 200 mm
Höhe - 238 mm
Tiefe - 111 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083480
Sonepar Artikelnummer
121404842
Hersteller Artikelnummer
92096072
Hersteller Typ
92096072
Hersteller Artikel Nr.:
92096072
Breite:
200 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
7
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.820 kg


