E-TERM - LDV 80 braun Decken-Verteilerdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88569101
Montageart - Betonbau
Form - rund
Bestückung - ohne
Durchmesser - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4025221362023
Sonepar Artikelnummer
120058256
Hersteller Artikelnummer
88569101
Hersteller Typ
LDV 80 BR
Hersteller Artikel Nr.:
88569101
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
32 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
sonstige
Innentiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.030 kg


