E-TERM - LDV 80 weiss Decken-Verteilerdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88569002
Montageart - Betonbau
Form - rund
Bestückung - ohne
Durchmesser - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4025221362016
Sonepar Artikelnummer
120058255
Hersteller Artikelnummer
88569002
Hersteller Typ
LDV 80 WS
Hersteller Artikel Nr.:
88569002
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
sonstige
Innentiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.030 kg


