Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 16x13mm Stahl verz. 50m S13

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 16x13mm Stahl verz. 50m S13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010258

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101641

Sonepar Artikelnummer

121095320

Hersteller Artikelnummer

92010258

Hersteller Typ

MAINSALU13

Hersteller Artikel Nr.:

92010258

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.130 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW13 Biegeradius 24mm