Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 19x16mm Stahl verz. 50m S16

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 19x16mm Stahl verz. 50m S16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010257

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Außendurchmesser - 19 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101634

Sonepar Artikelnummer

121095319

Hersteller Artikelnummer

92010257

Hersteller Typ

MAINS16

Hersteller Artikel Nr.:

92010257

Nenndurchmesser:

19 mm

Außendurchmesser:

19 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP50

Biegeradius, statisch:

30 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-60 .. 250 °C

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

Zink

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.157 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW16 Biegeradius 30mm