Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 24x20,5mm Stahl verz. 50m S20

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 24x20,5mm Stahl verz. 50m S20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010254

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 0.231 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101603

Sonepar Artikelnummer

121095316

Hersteller Artikelnummer

92010254

Hersteller Typ

MAINSNW20

Hersteller Artikel Nr.:

92010254

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.231 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW20 Biegeradius 33mm