Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 36,6x33mm Stahl verz. AGRAFF 25m SA33

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 36,6x33mm Stahl verz. AGRAFF 25m SA33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010252

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 1.184 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101580

Sonepar Artikelnummer

121095315

Hersteller Artikelnummer

92010252

Hersteller Typ

MAINSA33AGRAFF

Hersteller Artikel Nr.:

92010252

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

1.184 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NWSA33 Biegeradius 105mm