Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 39,5x35mm Stahl verz. 25m S35

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 39,5x35mm Stahl verz. 25m S35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098269

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Außendurchmesser - 395 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008347100064

Sonepar Artikelnummer

121095324

Hersteller Artikelnummer

92098269

Hersteller Typ

MAINS1NW35

Hersteller Artikel Nr.:

92098269

Nenndurchmesser:

35 mm

Außendurchmesser:

395 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

127 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-60 .. 250 °C

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Hängelast:

0 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.966 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW35 Biegeradius 127mm