Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 41,3x37mm Stahl verz. 25m S37

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 41,3x37mm Stahl verz. 25m S37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010255

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 0.437 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101610

Sonepar Artikelnummer

121095317

Hersteller Artikelnummer

92010255

Hersteller Typ

MAINS1NW37

Hersteller Artikel Nr.:

92010255

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.437 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW37 Biegeradius 134mm