Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Metallschlauch 44,3x40mm Stahl verz. 25m S40

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Metallschlauch 44,3x40mm Stahl verz. 25m S40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010259

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83071000

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347101658

Sonepar Artikelnummer

121095321

Hersteller Artikelnummer

92010259

Hersteller Typ

MAINSS40

Hersteller Artikel Nr.:

92010259

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.480 kg

Sehr flexibel, Schutz gegen mechanische Beanspruchung,zugfest IEC EN61386 Temperatur -60°C bis +250°C NW40 Biegeradius 144mm