E-TERM - Metallschlauch 49,3x45mm Stahl verzinkt 25m IP 50 Standard Einhakprofil S45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010666
Nenndurchmesser - 50 mm
Außendurchmesser - 49.3 mm
Innendurchmesser - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347113934
Sonepar Artikelnummer
121404859
Hersteller Artikelnummer
92010666
Hersteller Typ
92010666
Hersteller Artikel Nr.:
92010666
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
49.3 mm
Innendurchmesser:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Schutzart (IP):
IP50
Biegeradius, statisch:
127 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
Zink
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.577 kg


