E-TERM - Metallschlauch mit PVC 19x15,5mm V0 25m Stahl verzinkt Ummantelung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010452
Nenndurchmesser - 19 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347109166
Sonepar Artikelnummer
121404860
Hersteller Artikelnummer
92010452
Hersteller Typ
92010452
Hersteller Artikel Nr.:
92010452
Nenndurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
60 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-30 .. 70 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
schwarz
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.275 kg


