E-TERM - Metallschlauch mit PVC 21x15,5mm V0 50m Stahl verzinkt Ummantelung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010537
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347111091
Sonepar Artikelnummer
121404861
Hersteller Artikelnummer
92010537
Hersteller Typ
92010537
Hersteller Artikel Nr.:
92010537
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
65 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-30 .. 70 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
schwarz
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.289 kg


