E-TERM - Metallschlauch mit PVC 43x35mm V0 20m Stahl verzinkt Ummantelung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010547
Nenndurchmesser - 43 mm
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347111282
Sonepar Artikelnummer
121404862
Hersteller Artikelnummer
92010547
Hersteller Typ
92010547
Hersteller Artikel Nr.:
92010547
Nenndurchmesser:
43 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
150 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-30 .. 70 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
schwarz
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
1.100 kg


