E-TERM - Metallschlauch mit Stahlgeflecht 13x17mm IP 50 Standard Einhakprofil SG13-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010313
Nenndurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347104819
Sonepar Artikelnummer
121404864
Hersteller Artikelnummer
92010313
Hersteller Typ
92010313
Hersteller Artikel Nr.:
92010313
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
-1000 N
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
Zink
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.323 kg


