E-TERM - Metallschlauch mit Stahlgeflecht 15x19mm IP 50 Standard Einhakprofil SG15-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010311
Nenndurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 155 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347104659
Sonepar Artikelnummer
121404865
Hersteller Artikelnummer
92010311
Hersteller Typ
92010311
Hersteller Artikel Nr.:
92010311
Nenndurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
155 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
60 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.350 kg


