E-TERM - Metallschlauch mit Stahlgeflecht 21x26mm IP 50 Standard Einhakprofil SG21-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010315
Nenndurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347104833
Sonepar Artikelnummer
121404867
Hersteller Artikelnummer
92010315
Hersteller Typ
92010315
Hersteller Artikel Nr.:
92010315
Nenndurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
30 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
-1000 N
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
Zink
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.450 kg


