E-TERM - Metallschlauch mit Stahlgeflecht 38x44mm IP 50 Standard Einhakprofil SG37-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010317
Nenndurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 44 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347104857
Sonepar Artikelnummer
121404869
Hersteller Artikelnummer
92010317
Hersteller Typ
92010317
Hersteller Artikel Nr.:
92010317
Nenndurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
30 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
-1000 N
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Farbe:
Zink
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73069000
Gewicht:
0.920 kg


