E-TERM - Metallschlauchverbinder für NW16 PVC Messing vernickelt, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010538
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347111107
Sonepar Artikelnummer
121404873
Hersteller Artikelnummer
92010538
Hersteller Typ
92010538
Hersteller Artikel Nr.:
92010538
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Farbe:
sonstige
Hängelast:
0 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.215 kg


