E-TERM - Metallschlauchverschraubung M25 für NW21 starr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010585
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347112890
Sonepar Artikelnummer
121316123
Hersteller Artikelnummer
92010585
Hersteller Typ
MGAG21M25QL
Hersteller Artikel Nr.:
92010585
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-45 .. 260 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg


