E-TERM - Metallschlauchverschraubung M40 für NW35 drehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010587
Nenndurchmesser - 35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347112913
Sonepar Artikelnummer
121316126
Hersteller Artikelnummer
92010587
Hersteller Typ
MGAG35M40DL
Hersteller Artikel Nr.:
92010587
Nenndurchmesser:
35 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-45 .. 260 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.231 kg


