E-TERM - MI Leergehäuse 300x150mm mit TS, elast. Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009587
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347081950
Sonepar Artikelnummer
121404877
Hersteller Artikelnummer
92009587
Hersteller Typ
92009587
Hersteller Artikel Nr.:
92009587
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.288 kg


