E-TERM - MI PV 01_1 VMU FW PH T1 GAK-Feuerwehrschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007674
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347066971
Sonepar Artikelnummer
121404880
Hersteller Artikelnummer
92007674
Hersteller Typ
92007674
Hersteller Artikel Nr.:
92007674
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
5
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.730 kg


