E-TERM - MI PV 02_2 VMB PH T1 Generatoranschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096582
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347086962
Sonepar Artikelnummer
121404884
Hersteller Artikelnummer
92096582
Hersteller Typ
92096582
Hersteller Artikel Nr.:
92096582
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.500 kg
PV GeneratoranschlusskastenSchutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737MI Gehäuse: ca. B300xH150xT170mm, schlagfestes Polycarbonat, IK08, UV-beständig, silikon- und halogenfrei, SK II, Glühdrahtprüfung +960°C, transparenter Deckel,Bestückung:2x Überspannungsableiter 1000V Typ 1+2 PhönixNennableitstoßstrom In (8/20)µs 15 kABlitzprüfstrom (10/350)µs, Stromscheitelwert Iimp 5 kALeitungseinführungen(lose beigelegt):2x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 4x6mm)2x POWTL M25R RAL7035 (KB 5-12mm)Verkabelung mit 6mm²/PE 16mm²anschlussfertig verdrahtetAußenlaschen lose beigelegt*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***


