E-TERM - MI PV 02_2 VMU FW PH T1 GAK-Feuerwehrschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007677
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347067008
Sonepar Artikelnummer
121404885
Hersteller Artikelnummer
92007677
Hersteller Typ
92007677
Hersteller Artikel Nr.:
92007677
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
7
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.800 kg


