E-TERM - MI PV 02_2 VMU MC4 GDC PH T1 m.Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096078
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083541
Sonepar Artikelnummer
121404887
Hersteller Artikelnummer
92096078
Hersteller Typ
92096078
Hersteller Artikel Nr.:
92096078
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
9
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.900 kg


