E-TERM - MI PV 03_3 VMU FW PH T1 GAK-Feuerwehrschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098993
Breite - 450 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 214 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347108510
Sonepar Artikelnummer
121404891
Hersteller Artikelnummer
92098993
Hersteller Typ
92098993
Hersteller Artikel Nr.:
92098993
Breite:
450 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
214 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
9
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.115 kg


