E-TERM - MI PV 04_2 VMU STR +- PH T1 Stringbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097075
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347089772
Sonepar Artikelnummer
121404894
Hersteller Artikelnummer
92097075
Hersteller Typ
92097075
Hersteller Artikel Nr.:
92097075
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.215 kg
PV GeneratoranschlusskastenSchutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737MI Gehäuse: ca. B300xH300xT170mm, schlagfestes Polycarbonat, IK08, UV-beständig, silikon- und halogenfrei, SK II, Glühdrahtprüfung +960°C, transparenter Deckel,Bestückung:2x Überspannungsableiter 1000V Typ 1+2 PhönixNennableitstoßstrom In (8/20)µs 15 kABlitzprüfstrom (10/350)µs, Stromscheitelwert Iimp 5 kA8x Sicherungshalter 10x38 1000V (ohne Sicherungeinsatz)Sicherungen sind entsprechenden den Normen auszuwählen – max. In beachtenLeitungseinführungen:2x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 4x6mm)2x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 2x6mm)2x POWTL M25R RAL7035 (Klemmbereich 5-12mm)1x Druckausgleichselement M40Verkabelung mit 10mm²/PE 16mm²anschlussfertig verdrahtetAussenlaschen lose beigelegtAchtung - Bemessungsstrom der Schaltkreise: zum Nachweis der Erwärmung nach OVE EN 61439-1, Abs. 10.10.4*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***


