E-TERM - MI PV 04_4 VMB PH T1 Generatoranschlusskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096645
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347087402
Sonepar Artikelnummer
121404896
Hersteller Artikelnummer
92096645
Hersteller Typ
92096645
Hersteller Artikel Nr.:
92096645
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.200 kg
PV GeneratoranschlusskastenSchutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737MI Gehäuse: ca. B300xH300xT170mm, schlagfestes Polycarbonat, IK08, UV-beständig, silikon- und halogenfrei, SK II, Glühdrahtprüfung +960°C, transparenter Deckel,Bestückung:4x Überspannungsableiter 1000V Typ 1+2 PhönixNennableitstoßstrom In (8/20)µs 15 kABlitzprüfstrom (10/350)µs, Stromscheitelwert Iimp 5 kALeitungseinführungen(lose beigelegt):4x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 4x6mm)2x POWTL M25R RAL7035 (Klemmbereich 5-12mm)Verkabelung mit 6mm²/PE 16mm²anschlussfertig verdrahtetAußenlaschen lose beigelegt*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***


