E-TERM - MI PV 05_5 VMU PH T1 1500VDC 5 x PV String auf 5 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099168
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347109913
Sonepar Artikelnummer
121404899
Hersteller Artikelnummer
92099168
Hersteller Typ
92099168
Hersteller Artikel Nr.:
92099168
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.260 kg


