E-TERM - MI PV 08_8 VMU PH T1 1500VDC 8 x PV String auf 8 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098622
Breite - 900 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347103409
Sonepar Artikelnummer
121404905
Hersteller Artikelnummer
92098622
Hersteller Typ
92098622
Hersteller Artikel Nr.:
92098622
Breite:
900 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
9
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.430 kg


