E-TERM - MI PV 09_9 VMU PH T1 1500VDC 9 x PV String auf 9 x Wechselrichter-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099155
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347109821
Sonepar Artikelnummer
121404906
Hersteller Artikelnummer
92099155
Hersteller Typ
92099155
Hersteller Artikel Nr.:
92099155
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.395 kg


