E-TERM - NK 1 Null u. Erdungsklemme für APVG Querschnitte 2 x 16mm² + 8 x 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708180
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8017521140674
Sonepar Artikelnummer
121093421
Hersteller Artikelnummer
88708180
Hersteller Typ
NK1
Hersteller Artikel Nr.:
88708180
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.190 kg


