Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - NSCH 10x15 Nullleiterschiene 2,5-25mm², 101A

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - NSCH 10x15 Nullleiterschiene 2,5-25mm², 101A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88756604

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347011742

Sonepar Artikelnummer

120654363

Hersteller Artikelnummer

88756604

Hersteller Typ

88756604

Hersteller Artikel Nr.:

88756604

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

101 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

RoHS