Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - NSCH 6,5x9 Nullleiterschiene 1,5 - 16mm², 76A

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - NSCH 6,5x9 Nullleiterschiene 1,5 - 16mm², 76A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702434

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347011803

Sonepar Artikelnummer

120654364

Hersteller Artikelnummer

88702434

Hersteller Typ

88702434

Hersteller Artikel Nr.:

88702434

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

76 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.580 kg

RoHS