Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - NSCH 6x8 Nullleiterschiene 1,5-10mm², 57A

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - NSCH 6x8 Nullleiterschiene 1,5-10mm², 57A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88232805

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347011766

Sonepar Artikelnummer

120654365

Hersteller Artikelnummer

88232805

Hersteller Typ

88232805

Hersteller Artikel Nr.:

88232805

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

57 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.380 kg

RoHS