Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Nullleiterschienenträger Gr3

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Nullleiterschienenträger Gr3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88959402

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347017232

Sonepar Artikelnummer

120240523

Hersteller Artikelnummer

88959402

Hersteller Typ

NSCHT3

Hersteller Artikel Nr.:

88959402

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

halogenfreier Kunststoff,wärmeformbeständig bis 110 °Cpassend für:NSCH 10x15mm