Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Paguro Basic 5625/415 Klemmdose-H 4-pol IP68 1,5mm²

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Paguro Basic 5625/415 Klemmdose-H 4-pol IP68 1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006041

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Anzahl der Einführungen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080281

Sonepar Artikelnummer

120511668

Hersteller Artikelnummer

92006041

Hersteller Typ

92006041

Hersteller Artikel Nr.:

92006041

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Polzahl:

4

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Montage im Erdreich:

Ja

Montage unter Wasser:

Ja

Länge:

105 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

24 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Funktionserhalt:

ohne

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-30 .. 130 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Abmessungen: 105 x 44 x 24mm für Kabeldurchmesser: 4 x 6,5 - 12mm Klemmbereich: 4 x 1,5mm² Belastbarkeit: 250V / 10A Material: PA 66 25%GV schwarz - gefüllt mit Silikon-Gel