E-TERM - POT 16/25 Potentialausgleichsschiene UV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099519
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347115860
Sonepar Artikelnummer
121405324
Hersteller Artikelnummer
92099519
Hersteller Typ
92099519
Hersteller Artikel Nr.:
92099519
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.236 kg
nach VDE 0618, Teil 1, UV-beständigAnschlüsse: Band 30 x 4mm oder Rundleiter 8 - 10mm Rundleiter 8-10mm, Rundleiter 25-50mm² 7 Rundleiter 2,5-25mm² mit je 2 KlemmschraubenKlemmkörper: Messing, verzinnt, Klemmschrauben: Edelstahl rostfrei


