E-TERM - POT 25/V Potentialausgleichsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707036
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 7
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121405325
Hersteller Artikelnummer
88707036
Hersteller Typ
88707036
Hersteller Artikel Nr.:
88707036
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
7
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
6
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Oberfläche der Klemme:
vernickelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


