Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - PotentialausgleichsschieneE 16/25

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - PotentialausgleichsschieneE 16/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88461307

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025221120012

Sonepar Artikelnummer

120240600

Hersteller Artikelnummer

88461307

Hersteller Typ

POT16/25

Hersteller Artikel Nr.:

88461307

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

7

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Isolator:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Höhe:

41.5 mm

Breite:

51.5 mm

Länge:

173.5 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Kupfer

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.236 kg

nach VDE 0618, Teil 1 Anschlüsse: Band 30 x 4mm oder Rundleiter 8 - 10mm Rundleiter 8-10mm, Rundleiter 50mm² 7 Rundleiter 6-25mm²