Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Rahmen bestückt 20x4-10 214x90mm inkl. Einsätze

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Rahmen bestückt 20x4-10 214x90mm inkl. Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002600

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 214 mm

  • Höhe - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7394270152716

Sonepar Artikelnummer

120392837

Hersteller Artikelnummer

92002600

Hersteller Typ

DAF 21 20X4-10 RAL9005

Hersteller Artikel Nr.:

92002600

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

214 mm

Höhe:

9 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

26

Stärke:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Ja

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Rahmen FL21 inkl. Einsätze 20x 4-10mm, 2x M20, 2x M16, 2x M25, oder für Kabel 20x 4-10mm, 2x 6-13mm, 2x 5-10mm, 2x 8-17mm Material: Polypropylen und TPT, UL94, Halogenfrei Einsatztemperatur: -20°C bis +125°C, IP65