E-TERM - RFDEL-71B-SL/MTR MATTER Universaldimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50012006
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595188189552
Sonepar Artikelnummer
121405676
Hersteller Artikelnummer
50012006
Hersteller Typ
50012006
Hersteller Artikel Nr.:
50012006
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.040 kg
für die Steuerung von Beleuchtungen geeignet: R – klassische Glühbirnen L – Halogen-Glühlampen mit gewickeltem Transformator C – Halogen-Glühlampen mit elektronischem Transformator ESL – dimmbare Energiesparlampen LED – LED Lichtquellen (230 V)Das Thread-Protokoll verbindet die anderen Matter Produkte. Steuereingang ''S'' - zum Anschluss der klassischen Wandschalter. Die Programmiertaste am RFDEL dient zur manuellen Einstellung.Technische Parameter Bis zu 200 m Reichweite (im Freien). Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station.


