E-TERM - RFGB-40B/MTR MATTER Touch-Glas-Wandtaster schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50012008
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595188189767
Sonepar Artikelnummer
121405677
Hersteller Artikelnummer
50012008
Hersteller Typ
50012008
Hersteller Artikel Nr.:
50012008
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg
Touch- Glas-Wandschalter in eleganter schwarzer oder weißer Glasvariante mit einer Breite von nur 8 mm. Kommunikation über das Thread-Protokoll. Kompatibilität mit anderen Matter Produkten. 4 Tasten zur Steuerung von 4 unabhängigen Aktoren. Nach dem Drücken der Taste wird ein Befehl gesendet (kurzes Drücken, langes Drücken). Das Übertragen des Befehls wird durch eine rote LED bestätigt. Batteriebetrieb (2x 3 V Batterie CR 2032) mit einer Lebensdauer von ca. 2 Jahren. Bis zu 200 m Reichweite (im Freien). Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station.Technische Parameter Anzahl der Tasten: 4 Versorgungsspannung: 2x 3 V Batterie CR 2032 Farbe: W - weißer, B - schwarzer Abmessung: 94 x 94 x 8 mm Anwendungsprotokoll: Matter Kommunikationsprotokoll: THREAD


