E-TERM - RFSAI-62B-SL/MTR MATTER Schaltaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50012007
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595188189750
Sonepar Artikelnummer
121405679
Hersteller Artikelnummer
50012007
Hersteller Typ
50012007
Hersteller Artikel Nr.:
50012007
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.040 kg
Die Schalteinheit mit zwei Ausgangsrelais ist für die Steuerung von Verbrauchsgeräten und Beleuchtungen geeignet. Das Thread-Protokoll verbindet die anderen Matter Produkte. Zur Steuerung können neben klassischen Schaltern/Tasten auch drahtlose Wandschalter (RFGB-40-MT) verwendet werden. Die RESET-Taste an der Schalteinheit ist gleichzeitig auch ein Programmtaster. Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station.Technische Parameter Bis zu 200 m Reichweite (im Freien). Maximale Schaltleistung 2000 W (8 A), das Relaiskontakt AgSnO2 + Zero Cross ist für das Schalten von Beleuchtungslasten geeignet.


