E-TERM - RFWB-40G/MTR MATTER Wandschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50012005
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595188189545
Sonepar Artikelnummer
121405680
Hersteller Artikelnummer
50012005
Hersteller Typ
50012005
Hersteller Artikel Nr.:
50012005
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.040 kg
Zur Steuerung von Schaltern und Dimmern (Lichter, Tore, Jalousien…) geeignet. Das Thread-Protokoll verbindet die anderen Matter Produkte. Nach dem Drücken der Taste wird ein Befehl gesendet (kurzes Drücken, langes Drücken). Das Übertragen des Befehls wird durch eine rote LED bestätigt. Design LOGUS90 (Kunststoff , Glas, Holz, Metall, Stein).Technische Parameter Batteriebetrieb (3 V Batterie CR 2032) mit einer Lebensdauer von ca. 2 Jahren Bis zu 200 m Reichweite (im Freien). Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station.


