E-TERM - RFWD-100/MTR MATTER Fenster-/ Türsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50012004
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595188189538
Sonepar Artikelnummer
121405681
Hersteller Artikelnummer
50012004
Hersteller Typ
50012004
Hersteller Artikel Nr.:
50012004
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.050 kg
in Kombination mit einer Schalteinheit zur automatischen Beleuchtungsregelung über die Matter-App kann die Detektion in Form von einer Meldung auf Ihrem Smartphone angezeigt werdenTechnische Parameter Stromversorgung: 1x 3 V Batterie CR 2032, Batterielebensdauer mind. 1 Jahr Anzeige der leeren Batterie durch doppeltes Blinken der LED oder in der Matter Applikation Die Verbindung der Einheit mit dem Sender erfolgt über einen Matter-kompatiblen Border-Router und über eine Matter-kompatible App. Ein Border-Router ist ein Gerät wie HomePod Mini, Google Nest Hub oder Samsung SmartThings Station