E-TERM - RKA 50/4 4x4 gr-gr-gr-gn CU/Al Hauptleitungsklemme HLAK 25, BGV A2, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92008043
Polzahl - 4
Anschlussart - schrauben
Höhe - 45 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347072811
Sonepar Artikelnummer
121405714
Hersteller Artikelnummer
92008043
Hersteller Typ
92008043
Hersteller Artikel Nr.:
92008043
Polzahl:
4
Anschlussart:
schrauben
Höhe:
45 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.310 kg
4x Klemmstellen: 4 x 6-50mm² starr oder flexibel 4 x 4-35mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 6-50mm² , CU Leiter+AE: 4-35mm², AL Leiter:16-50mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet 1000V AC/DC, 160A CU (EN60947-7-1) 600V, 150A Cu / 120A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich modularer Aufbau - beliebig anreihbar Abmessung: L:70mm, B:20mm, H:45mm pro Pol


