Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - RMS 2520 ISO EExd Reduzierung

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - RMS 2520 ISO EExd Reduzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703697

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347016105

Sonepar Artikelnummer

120069333

Hersteller Artikelnummer

88703697

Hersteller Typ

RMS M25-M20 EEXD MS

Hersteller Artikel Nr.:

88703697

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.026 kg

Gesamtlänge: 23mmMaterial Verschraubungskörper:Messing blankO-Ring: Nitril 70Sh ATemperaturbereich: -40°C bis +100°CFür explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: IIKategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 0013 UEN 60079-0 (2012) + A11 (2013) (*1), EN 60079-7 (2007)EN 60079-31 (2014) (*2), EN 60079-1 (2014) (*3)