E-TERM - Rutaseal 12 ISO grau RAL7001 KB 4-7 mm, EPDM, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000907
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 7 mm
Bohrungsdurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332291006748
Sonepar Artikelnummer
120511717
Hersteller Artikelnummer
92000907
Hersteller Typ
92000907
Hersteller Artikel Nr.:
92000907
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 7 mm
Bohrungsdurchmesser:
125 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 2 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Einsatztemperatur:
-40 .. 110 °C
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


